WAGO - Johdonsuojakatkaisija - 24 VDC, 0.5 A, 1-kanavainen

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966363494

Sähkönumero

3201500

Toimittajan tuotenumero

787-3861/050-1000

Tukkuerä

1

Elektroninen johdonsuoja 24 VDC, 0,5 A, 1-kanavainen, 0,34-2,5 mm2 f

Ominaisuudet:
- Tuotteen leveys 6 mm
- Silloitusmahdollisuus 859-402 ....859-410 silloilla
- Snro (1923283 2P, 1923285 3P, 1923289 5P)
- NEC class 2