WAGO - Johdonsuojakatkaisija - Elektroninen johdonsuoja 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966363548
Sähkönumero
3201507
Toimittajan tuotenumero
787-3861/108-020
Tukkuerä
1
Elektroninen johdonsuoja 24 VDC, säädettävä 1-8 A, 1-kanavainen, 0,34-2,5 mm2 f
Ominaisuudet:
- Tuotteen leveys 6 mm
- Silloitusmahdollisuus 859-402 ....859-410 silloilla
- Snro (1923283 2P, 1923285 3P, 1923289 5P)
Ominaisuudet:
- Tuotteen leveys 6 mm
- Silloitusmahdollisuus 859-402 ....859-410 silloilla
- Snro (1923283 2P, 1923285 3P, 1923289 5P)


