WAGO - Johdonsuojakatkaisija - Elektroninen johdonsuoja 24VDC

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966300000

Sähkönumero

3201508

Toimittajan tuotenumero

787-3861/600-000

Tukkuerä

1

Elektroninen johdonsuoja 24 VDC, 6 A, 1-kanavainen, 0,34-2,5 mm2 f

Ominaisuudet:
- Tuotteen leveys 6 mm
- Silloitusmahdollisuus 859-402 ....859-410 silloilla
- Snro (1923283 2P, 1923285 3P, 1923289 5P)