WAGO - Kakskerrosl. 3-nap 4mm2 harm - WAGO 870-531

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Räjähdystestattu versio 'Ex e' - ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454094461
Sähkönumero
1939121
Toimittajan tuotenumero
870-531
Tukkuerä
50
Väri:
harmaa
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
0,08-2,5 (4mm2), In 24 A, liitinleveys 5 mm


