WAGO - Kiinnike - Lattakaapelikiinnike 5x16 mm2

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Kiinnike - Lattakaapelikiinnike 5x16 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Etäisyys seinästä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143581288

Sähkönumero

5210301

Toimittajan tuotenumero

8008-0099/0000-1570/09

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

ei

Sopii palonkestäville alueille:

kyllä

Väri:

harmaa

Muovipinnoitettu:

ei

Lattakaapelikiinnike 5x16 mm2

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan