WAGO - Kiskoliitintarvike 221-500 - DIN-kiskoadapt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitinkannake
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143421942
Sähkönumero
1922104
Toimittajan tuotenumero
221-500
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitinkannake
Lisätarvike:
kyllä
DIN-35-kisko kiinnitysadapteri 221-sarjalle. Oranssi. käyttämällä tätäkiinnikettä saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn
DIN-kiskoadapterilla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn
DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 4 mm2:n Vipu-WAGO liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn.
DIN-kiskoadapterilla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn
DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 4 mm2:n Vipu-WAGO liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


