WAGO - Koestuspistoke 285-sarja - Haaroitus 35 mm2 -> 6 mm2 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454549626
Sähkönumero
1923475
Toimittajan tuotenumero
285-427
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Potentiaalin haaroitus 35 mm2 -> 6 mm2, 285-13. -sarjalle
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


