WAGO - Kojeistopistorasia DIN 16A kel - WAGO 709-582 (5 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4055143718325
Sähkönumero
2509201
Toimittajan tuotenumero
709-582
Tukkuerä
50
Väri:
keltainen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Laitteen syvyys:
63 mm
Merkintäpaikka:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
1
Merkinantolampulla:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
kyllä
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


