Etusivu

WAGO - Kojeistopistorasia DIN 16A pun - WAGO 709-583 (5 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - punainen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4055143718301

Sähkönumero

2509202

Toimittajan tuotenumero

709-583

Tukkuerä

50

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Laitteen syvyys:

63 mm

Merkintäpaikka:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

1

Merkinantolampulla:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

kyllä

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kojeistopistorasia. liittimet max 2.5 mm johtimille. johtimien kytkentä ilman työkalua tai WAGO 210-719 avaustyökalulla. 2johdinpaikkaa per liitinpesä. ketjutusmahdollisuus. merkkivalo