WAGO - Kutistesukkarulla, 15 m - 211-506/000-002 Merkint.

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Kutistesukkarulla, 15 m - 211-506/000-002 Merkint.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143370349

Sähkönumero

1927333

Toimittajan tuotenumero

211-506/000-002

Tukkuerä

1

Merkintä:

ei ole

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Väri:

keltainen

Kutistesukka, KELT 19 mm, 35-50 mm2

WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät