WAGO - Kytkentäsilta 284-SARJA - WAGO 284-402 Kytkentäsilta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 5.9 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044918396363
Sähkönumero
1976182
Toimittajan tuotenumero
284-402
Tukkuerä
25
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
5.9 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


