WAGO - Kytkinrasia WINSTA DALI - IN/OUT 3-vaihe, OUT 3XDALI, VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 29
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitusvirta valaisimelle - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143565622
Sähkönumero
1939135
Toimittajan tuotenumero
899-681/408-000
Tukkuerä
16
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
29
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitusvirta valaisimelle:
16 A
Tulojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
5
Vaiheen käyttö/valinta:
L1-L3
Napojen merkintä:
muu
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
muu
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Pituus:
145 mm
Korkeus:
30 mm
Leveys:
190 mm
WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


