WAGO - Liitintarvike 221-2504 - Kiinnitysalusta 4x,HAR,VP 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - aluslevy
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055144066647
Sähkönumero
1976712
Toimittajan tuotenumero
221-2504
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
aluslevy
Lisätarvike:
kyllä
221-Inline, ruuvikiinnitys, HAR, Vedonpoisto
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, nämä mallit ovat ruuvikiinnitteisiä ja näissä malleissa on paikka vedonpoistolle nippusiteellä.
WAGO 221-Inline kiinnitysalustan avulla - Saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn. Kiinnitysalustoja on 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, nämä mallit ovat ruuvikiinnitteisiä ja näissä malleissa on paikka vedonpoistolle nippusiteellä.
- Kiinnitys DIN-35 kiskoon 209-123 (1976705) kiinnitysjalan avulla
- Kiinnitys DIN-15 kiskoon 209-1116 (1976708) kiinnitysjalan avulla
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


