WAGO - Liitintarvike - IPx8, Har,221-2411 Inline 2 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Johdinten lukumäärä - 5

  • Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.2...4 mm²

  • Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala - 0.2...4 mm²

  • Malli / Tyyppi - geeli

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966809879

Sähkönumero

1939399

Toimittajan tuotenumero

207-1375

Tukkuerä

1

Tyyppi:

muu

Johdinten lukumäärä:

5

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.2...4 mm²

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0.2...4 mm²

Malli / Tyyppi:

geeli

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Kaivoshyväksyntä:

ei

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

5 x 221-2411, polyuretaanipohjainen geeli (silicon free), heti käyttövalmis, ei viimeistä käyttöpäivää,

WAGO Minigeelirasia suojaa rasialiittimet ulko- ja kosteissa tiloissa – IPX8 –luokituksella
Käyttökohteista muutamia esimerkkejä:
  • Ulkovalaistus
  • Parkkihallit, autokatokset
  • Maatalous- ja kasvihuoneet
  • Kosteat tilat
  • Veneet, laiturit ja peräkärryt


WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan