WAGO - Liitintarvike Mini Gel Box - IPx8, Har,221-61.sarja 3kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5...6 mm²

  • Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala - 0.5...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - geeli

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055144097290

Sähkönumero

1939140

Toimittajan tuotenumero

207-1432

Tukkuerä

12

Tyyppi:

muu

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5...6 mm²

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0.5...6 mm²

Malli / Tyyppi:

geeli

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Kaivoshyväksyntä:

ei

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Koko 2 (2x 221-612 tai 1 x 221-613), polyuretaanipohjainen geeli(silicon free), heti käyttövalmis, ei viimeistä käyttöpäivää,

WAGO Minigeelirasia suojaa rasialiittimet ulko- ja kosteissa tiloissa – IPX8 –luokituksella
Käyttökohteista muutamia esimerkkejä:
HUOM! Tämä on suunniteltu Vipu-Wago 6mm2 ”Isoveli” versiolle
• Katuvalaistus
• Aurinkosähkö
• Autonlataus- ja lämmitystolpat
• Maatalous- ja kasvihuoneet
• Kosteat tilat
• Veneet, laiturit ja peräkärryt

Erittäin nopea- ja helppokäyttöinen; Avaa rasia, kytke liitin ja sulje rasia! Tämä Minigeelirasia on suunniteltu 6 mm2 Vipu-WAGO:lle

Saatavilla kolme eri koko vaihtoehtoa alle 4 mm2 liittimille: size1. 1939136, size 2. 1939137 ja size 3. 1939138 ja kolme eri koko vaihtoehtoa 6 mm2 Vipu-Wagolle: size 1 1939139, size 2 1939140, size 3 1939149

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan