WAGO - Liitintarvike Mini Gel Box - IPx8, Har,221-61.sarja (4kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5...6 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala - 0.5...6 mm²
Malli / Tyyppi - geeli
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mini Gel Box
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055144097368
Sähkönumero
1939139
Toimittajan tuotenumero
207-1431
Tukkuerä
12
Tyyppi:
muu
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Malli / Tyyppi:
geeli
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kaivoshyväksyntä:
ei
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
WAGO Minigeelirasia suojaa rasialiittimet ulko- ja kosteissa tiloissa – IPX8 –luokituksella
Käyttökohteista muutamia esimerkkejä:
HUOM! Tämä on suunniteltu Vipu-Wago 6mm2 ”Isoveli” versiolle
• Katuvalaistus
• Aurinkosähkö
• Autonlataus- ja lämmitystolpat
• Maatalous- ja kasvihuoneet
• Kosteat tilat
• Veneet, laiturit ja peräkärryt
Erittäin nopea- ja helppokäyttöinen; Avaa rasia, kytke liitin ja sulje rasia! Tämä Minigeelirasia on suunniteltu 6 mm2 Vipu-WAGO:lle
Saatavilla kolme eri koko vaihtoehtoa alle 4 mm2 liittimille: size1. 1939136, size 2. 1939137 ja size 3. 1939138 ja kolme eri koko vaihtoehtoa 6 mm2 Vipu-Wagolle: size 1 1939139, size 2 1939140, size 3 1939149




