WAGO - Liitintarvike Mini Gel Box - IPx8,Har,2273,221-41.sarjat 3kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Malli / Tyyppi - geeli

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Kaivoshyväksyntä - ei

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143997805

Sähkönumero

1939138

Toimittajan tuotenumero

207-1333

Tukkuerä

12

Tyyppi:

muu

Malli / Tyyppi:

geeli

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Kaivoshyväksyntä:

ei

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Koko 3 (3 x 221-412, 2 x 221-413, 4 x 2273-202, 2 x 2273 x 205 tai 2 x2273-208), polyuretaanipohjainen geeli (silicon free), hetikäyttövalmis, ei viimeistä käyttöpäivää,



WAGO Minigeelirasia suojaa rasialiittimet ulko- ja kosteissa tiloissa             – IPX8 –luokituksella
Käyttökohteista muutamia esimerkkejä: 
  • Ulkovalaistus
  • Parkkihallit, autokatokset
  • Maatalous- ja kasvihuoneet 
  • Kosteat tilat
  • Veneet, laiturit ja peräkärryt

Erittäin nopea- ja helppokäyttöinen; Avaa rasia, kytke liitin ja sulje rasia! Voidaan käyttää 2273-sarjan \"tökättäviä-\" että \"VIPU-\" -rasialiittimia

Saatavilla kolme eri koko vaihtoehtoa alle 4 mm2 liittimille: size1. 1939136, size 2. 1939137 ja size 3. 1939138

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan