WAGO - Liitintarvike Rasialiitin - L-Boxx Vipu-lajitelma 470 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055144079166
Sähkönumero
1927356
Toimittajan tuotenumero
887-931
Tukkuerä
10
Lajitelmalaatikko sisältää 470 kpl Vipu-WAGO:a
Sortimon L-Boxx liikkuvalle asentajalle
- Nyt LÄPINÄKYVÄLLÄ KANNELLA!
- Kuljeta, säilytä ja täydennä
L-BOXX salkku soveltuu suoraan Sortimon autojärjestelmiin
Lajitelmalaatikon sisältö:
Sisältö: 4 mm2 (4-sarja) ja 6 mm2 (6-sarja) Vipu-WAGO:ja
221-412 2-nap 200 kpl, 221-413 3-nap 150 kpl, 221-415 5-nap 25 kpl, 221-500 DIN-adapteri 2 kpl, 221-612 2-Nap 50 kpl, 221-613 3-Nap 30 kpl, 221-615 5-Nap 15 kpl, 2 kpl DIN-adapteri 221-510
Sortimon L-Boxx liikkuvalle asentajalle
- Nyt LÄPINÄKYVÄLLÄ KANNELLA!
- Kuljeta, säilytä ja täydennä
L-BOXX salkku soveltuu suoraan Sortimon autojärjestelmiin
Lajitelmalaatikon sisältö:
Sisältö: 4 mm2 (4-sarja) ja 6 mm2 (6-sarja) Vipu-WAGO:ja
221-412 2-nap 200 kpl, 221-413 3-nap 150 kpl, 221-415 5-nap 25 kpl, 221-500 DIN-adapteri 2 kpl, 221-612 2-Nap 50 kpl, 221-613 3-Nap 30 kpl, 221-615 5-Nap 15 kpl, 2 kpl DIN-adapteri 221-510
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


