WAGO - Liitintyökalu 285-Sarja - Avaustyökalu 285-sarjalle, kuu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-kahva
Kokonaispituus - 145.5 mm
Reiällä - ei
Eristetty - kyllä
Varren pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017332793889
Sähkönumero
1923497
Toimittajan tuotenumero
285-172
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Kokonaispituus:
145.5 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
kyllä
Varren pituus:
100 mm
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu sarjoille 285-150, 285-195, 285-1185, 285-1161,


