WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 3.5 mm suora


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
suoraTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3.5 mm
Kärjen paksuus - 0.5 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 100 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454151126
Sähkönumero
1923473
Toimittajan tuotenumero
210-657
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
3.5 mm
Kärjen paksuus:
0.5 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
100 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
35 mm
Kärjen halkaisija:
3.5 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan grippi:
muu
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Kaareva terä:
ei
WAGO-avaustyökalulla vapautat molemmat kätesi asennustyöhön ja tätä kautta nopeutat ja helpotat asennustyötä. Kova- ja harvasäikeinen johdin menee suoraan jouseen painamalla ja hienosäikeiselle johtimelle jousi on avattava etukäteen. Avaustyökalu \"lukittuu\" ja pitää jousen avattuna.