Etusivu

WAGO - Merkintäkilpi 1-2 - 209-618 (5 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Merkintäkilpi 1-2 - 209-618 (5 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - pystysuora

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017332274166

Sähkönumero

1976692

Toimittajan tuotenumero

209-618

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

pystysuora

Moduulijako:

5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio