WAGO - Merkintäkortti 4mm tyhjä - 209-701 (100 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Merkinnän suunta - vaaka ja pysty
Moduulijako - 4 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4017332273626
Sähkönumero
1976520
Toimittajan tuotenumero
209-701
Tukkuerä
100
Merkintä:
ei ole
Merkinnän suunta:
vaaka ja pysty
Moduulijako:
4 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WSB PIKAMERKINTÄJÄRJESTELMÄ VAAKATASO VALKOINEN


