WAGO - Merkintälevy 1-50 pysty - 793-5666 (5 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - pystysuora
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4044918954075
Sähkönumero
1922126
Toimittajan tuotenumero
793-5666
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
pystysuora
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WAGO merkintälevy 1-50 pysty
WAGO:n WMB-merkillä merkitset helposti lähes kaikki WAGO:n riviliittimet. Merkki venyy liittimen koon mukaan ja yksittäisiä merkkejä voi käyttää kaikissa liitinleveyksissä. 10 merkkiä per rivi ja 10 riviä allekkain yhdessä kortissa.
WAGO:n WMB-merkillä merkitset helposti lähes kaikki WAGO:n riviliittimet. Merkki venyy liittimen koon mukaan ja yksittäisiä merkkejä voi käyttää kaikissa liitinleveyksissä. 10 merkkiä per rivi ja 10 riviä allekkain yhdessä kortissa.


