WAGO - Merkintälevy 501-600 pysty - 793-5613 (5 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - pystysuora
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4044918954013
Sähkönumero
1922140
Toimittajan tuotenumero
793-5613
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
pystysuora
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WAGO:n WMB-merkillä merkitset helposti lähes kaikki WAGO:n riviliittimet. Merkki venyy liittimen koon mukaan ja yksittäisiä merkkejä voi käyttää kaikissa liitinleveyksissä. 10 merkkiä per rivi ja 10 riviä allekkain yhdessä kortissa.


