Etusivu

WAGO - Merkintälevy 601-700 pysty - 793-5614 (5 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Merkintälevy 601-700 pysty - 793-5614 (5 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - pystysuora

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044918954037

Sähkönumero

1922142

Toimittajan tuotenumero

793-5614

Tukkuerä

5

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

pystysuora

Moduulijako:

5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WAGO merkintälevy 601-700 pysty

WAGO:n WMB-merkillä merkitset helposti lähes kaikki WAGO:n riviliittimet. Merkki venyy liittimen koon mukaan ja yksittäisiä merkkejä voi käyttää kaikissa liitinleveyksissä. 10 merkkiä per rivi ja 10 riviä allekkain yhdessä kortissa.