Etusivu

WAGO - Merkintälevy 701-800 vaaka - 793-5515 (5 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Merkintälevy 701-800 vaaka - 793-5515 (5 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044918959667

Sähkönumero

1922143

Toimittajan tuotenumero

793-5515

Tukkuerä

5

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WAGO merkintälevy 701-800 vaaka

WAGO:n WMB-merkillä merkitset helposti lähes kaikki WAGO:n riviliittimet. Merkki venyy liittimen koon mukaan ja yksittäisiä merkkejä voi käyttää kaikissa liitinleveyksissä. 10 merkkiä per rivi ja 10 riviä allekkain yhdessä kortissa.