WAGO - Merkintäliuska 1-50 - 793-4566 (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 4 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4044918796958
Sähkönumero
1923178
Toimittajan tuotenumero
793-4566
Tukkuerä
50
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
4 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MMS JA WMB PIKAMERKINTÄ. SOPII 3.5MM,4-4.2MM, 5MM


