WAGO - Merkintäliuska tyhjä - 209-501 (5 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Merkinnän suunta - vaaka ja pysty
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4017332273343
Sähkönumero
1976550
Toimittajan tuotenumero
209-501
Tukkuerä
5
Merkintä:
ei ole
Merkinnän suunta:
vaaka ja pysty
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WSB Quick marking system
plain for terminal block width 5 - 17.5 mm 10 strips with 10 markers per card


