WAGO - Merkintätarvike - Johdinmerkki, 44x10 mm, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - kiristin
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Tilaa merkinnälle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143958530
Sähkönumero
1957216
Toimittajan tuotenumero
211-837
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
kiristin
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Heijastava:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Johdinmerkki-rulla 500 kpl,nippusiteellä kiinnitettävä, merkintäalue44x10 mm,


