WAGO - Merkintätarvike - Tarra 5 x 35 mm,VAL

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Merkintätarvike - Tarra 5 x 35 mm,VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 5 mm

  • Itsestään liimautuva - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050821632702

Sähkönumero

1957265

Toimittajan tuotenumero

210-810

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Leveys:

35 mm

Korkeus:

5 mm

Itsestään liimautuva:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintätarrarulla, 1500 kpl, 5 x35 mm, Valkoinen, WAGO Smart Printerille

WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät