WAGO - Merkintätarvike TOPJOB S - Merkintäkilvenjalka 5 mm 25 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Merkintätarvike TOPJOB S - Merkintäkilvenjalka 5 mm 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 5 mm

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454651138

Sähkönumero

1939010

Toimittajan tuotenumero

2002-161

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Leveys:

5 mm

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

Ryhmämerkintä jalka TOPJOB S, leveys 5 mm, Harmaa, kiinnitys"oikosulkupaikalle"



WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan