WAGO - Merkintätarvike - Tyyppikilpi,70x33 mm,VAL,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 70 mm
Korkeus - 33 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143099516
Sähkönumero
1957264
Toimittajan tuotenumero
210-801
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
70 mm
Korkeus:
33 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Tyyppikilpitarrarulla, merkintäalue 70x33mm, 500 kpl, Valkoinen, WAGO Smart Printerille
WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät
WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät


