WAGO - Mittausliitin TOPJOB S - 2-Nap, 0,5-6(10)mm², HAR

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Mittausliitin TOPJOB S - 2-Nap, 0,5-6(10)mm², HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²

  • Mitoitusvirta In - 30 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821448099

Sähkönumero

1922161

Toimittajan tuotenumero

2007-8821

Tukkuerä

20

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...10 mm²

Mitoitusvirta In:

30 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...10 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

2

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...6 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Nimellisjännite:

500 V

Erotussillan tyyppi:

ei ole

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...6 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Erotuslevyn tyyppi:

ei ole

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Integroitu testipistoke:

kyllä

Mittausliitin TOPJOB S 2007-sarja. 4 mm Ø test plug. 2-Nap. 0.5-6(10)mm2. HAR

2-conductor disconnect/test terminal block; with touch-proof test sockets; for test plug 4 mm Ø; e.g., current transformer circuits; with receptacle for adjacent jumper with switch lever