WAGO - Mittausliitin TOPJOB S - Koestushaaroitin 0,08-2,5mm Ø

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Mittausliitin TOPJOB S - Koestushaaroitin 0,08-2,5mm Ø

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - juotosliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Liitäntäkaapelilla - ei

  • Väri - harmaa

  • Laajennettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017332075176

Sähkönumero

1976686

Toimittajan tuotenumero

2009-182

Tukkuerä

25

Kytkentätapa:

juotosliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väri:

harmaa

Laajennettavissa:

ei

Koetushaaroitin max. 2.5 mm2 mittaamaan johtimia 0.08 - 2.5 mm2

WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan