WAGO - Nollakisko - N-kisko 1000 mm, 10 x 3mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 10x3 mm
Mitoitusvirta In - 140 A
Materiaali - kupari
Pintamateriaali - tinattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454229443
Sähkönumero
1923211
Toimittajan tuotenumero
210-133
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
10x3 mm
Mitoitusvirta In:
140 A
Materiaali:
kupari
Pintamateriaali:
tinattu
Busbar, tin-plated, 1000 mm long, Cu 10 mm x 3 mm
Installaatio-liitin erillinen N-kisko 10 x 3 mm
Järjestelmään tarvitaaan seuraavat tuotteet:
Installaatio-liitin erillinen N-kisko 10 x 3 mm
Järjestelmään tarvitaaan seuraavat tuotteet:
- 1923155 (2003-7641) Installaation-liitin NT/L/PE
- 1923209 (2016-7714) N-syöttöliitin
- 1923190 (2009-305) Kiskonkannake
- 1923211 (210-133) N-kisko 10 x 3 mm, 1000 mm
- 1923194 (777-303) N-kiskon suojus, läpinäkyvä


