WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, 5-OS,In 32 A

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, 5-OS,In 32 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 5

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Moduulijako - 7.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017332072106

Sähkönumero

1923330

Toimittajan tuotenumero

2006-405

Tukkuerä

100

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Mitoitusvirta In:

41 A

Moduulijako:

7.5 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

800 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jumpperi TOPJOB S 2006-sarja. 5-Pinninen. vaalean harmaa. eristetty. In 41 A

WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan