Etusivu

WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, 5-OS, In 57 A (25 kpl)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, 5-OS, In 57 A (25 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Moduulijako:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 5

  • Mitoitusvirta In - 57 A

  • Moduulijako - 10 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918558822

Sähkönumero

1923262

Toimittajan tuotenumero

2010-405

Tukkuerä

25

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Mitoitusvirta In:

57 A

Moduulijako:

10 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

800 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Jumpperi TOPJOB S 2010-sarja, 5-Pinninen, vaalean harmaa, eristetty, In 57 A

WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan