WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, step down 2006-499

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi, step down 2006-499

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Moduulijako:

6.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Moduulijako - 6.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918596749

Sähkönumero

1923381

Toimittajan tuotenumero

2006-499

Tukkuerä

25

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

32 A

Moduulijako:

6.5 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

800 V

Malli / Tyyppi:

alennusliitin

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Jumpperi TOPJOB S 2006-sarja, 2-Pinninen, step-down, 2006-2002, vaaleanharmaa, eristetty, In 32A

WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan