WAGO - Pääty/välilevy HAR,2016-sarja - Päätylevy TOPJOB S

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Pääty/välilevy HAR,2016-sarja - Päätylevy TOPJOB S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 1 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044918121835

Sähkönumero

1976305

Toimittajan tuotenumero

2016-1291

Tukkuerä

25

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

1 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääty/välilevy riviliitin TOPJOB S 2016-12¿-sarjalle. HARMAA. leveys 1.0mm

WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan