WAGO - Pääty/välilevy har 280-316 - Päätylevy

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Pääty/välilevy har 280-316 - Päätylevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.5 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017332291118

Sähkönumero

1976111

Toimittajan tuotenumero

280-316

Tukkuerä

25

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.5 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

-

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan