WAGO - Päätylevy 4-nap 4mm2 harm - WAGO 870-943

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Päätylevy 4-nap 4mm2 harm - WAGO 870-943

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 1 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017332557726

Sähkönumero

9060050

Toimittajan tuotenumero

870-943

Tukkuerä

5

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

1 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio