Etusivu

WAGO - Päätylevy - 727-217, Päätylevy (25 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Päätylevy - 727-217, Päätylevy (25 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - oranssi

  • Paksuus - 7.62 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017332234061

Sähkönumero

1922123

Toimittajan tuotenumero

727-217

Tukkuerä

25

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

oranssi

Paksuus:

7.62 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

WAGO 727-sarjalle

WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa