Etusivu

WAGO - Päätylevy - Pääty/välilevy 2mm har (50 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Päätylevy - Pääty/välilevy 2mm har (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017332529594

Sähkönumero

1976457

Toimittajan tuotenumero

870-568

Tukkuerä

50

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

2 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Päätylevy leveys 2 mm

WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa