Etusivu

WAGO - Päätylevy - Päätylevy 16.0mm2 har

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Päätylevy - Päätylevy 16.0mm2 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 4 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017332286428

Sähkönumero

1975985

Toimittajan tuotenumero

283-316

Tukkuerä

25

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

4 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Päätylevy leveys 4 mm

WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa