WAGO - Päätypuristin - DIN-15 - 6 mm leveä (25 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Päätypuristin - DIN-15 - 6 mm leveä (25 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 15 mm

  • Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuviton

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - V0

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821427766

Sähkönumero

1976687

Toimittajan tuotenumero

249-101

Tukkuerä

25

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Kiskokiinnityksen tyyppi:

ruuviton

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Screwless end stop 6 mm wide for WMB markers



WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa