WAGO - Päätypuristin - DIN-35 - 14 mm leveä (10 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuviton
Leveys - 14 mm
Korkeus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821517535
Sähkönumero
1939503
Toimittajan tuotenumero
249-197
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
ruuviton
Leveys:
14 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Syvyys:
60 mm
Päätypuristin leveys 10 mm
WAGO-päätypuristin DIN 35 kiskolle, leveys 14 mm. Soveltuu käytettäväksi kaikkien kiskoon asennettavien 285-sarjan riviliittimien kanssa.
WAGO-päätypuristin DIN 35 kiskolle, leveys 14 mm. Soveltuu käytettäväksi kaikkien kiskoon asennettavien 285-sarjan riviliittimien kanssa.


