WAGO - Pistokeliitin - WAGO 232-303/026-000 (100 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntätapa - piirikortti / kaapeli
Koskettimien moduuliväli - 5.08 mm
Mitoitusvirta In - 14 A
Rungon väri - oranssi
Kosketintyyppi - naarasliitin
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918385251
Sähkönumero
1923226
Toimittajan tuotenumero
232-303/026-000
Tukkuerä
100
Liitäntätapa:
piirikortti / kaapeli
Koskettimien moduuliväli:
5.08 mm
Mitoitusvirta In:
14 A
Rungon väri:
oranssi
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Pistoliitinrivien määrä:
1
Liitosten moduuliväli:
5.08 mm
Liittimen/liitoksen kulma:
270° (pysty alas)
Nimellisjännite:
320 V
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin kaapelin tyyppi:
pyöreä kaapeli
Rajapinnan materiaali:
tina
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojajohdin:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-60...85 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20



