WAGO - Pistoliitin 12-nap naaras har - WAGO 734-112 (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntätapa - piirikortti / kaapeli
Koskettimien moduuliväli - 3.5 mm
Mitoitusvirta In - 10 A
Rungon väri - harmaa
Kosketintyyppi - naarasliitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918493680
Sähkönumero
1923175
Toimittajan tuotenumero
734-112
Tukkuerä
50
Liitäntätapa:
piirikortti / kaapeli
Koskettimien moduuliväli:
3.5 mm
Mitoitusvirta In:
10 A
Rungon väri:
harmaa
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Pistoliitinrivien määrä:
1
Liitosten moduuliväli:
3.5 mm
Liittimen/liitoksen kulma:
180° (vaaka)
Nimellisjännite:
160 V
Mitoitussyöksyjännite:
2.5 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...1.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin kaapelin tyyppi:
pyöreä kaapeli
Rajapinnan materiaali:
tina
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojajohdin:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-60...100 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


