WAGO - Pistoliitin 5-nap naaras har - WAGO 231-106/037-000 (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntätapa - piirikortti / kaapeli
Koskettimien moduuliväli - 5 mm
Mitoitusvirta In - 16 A
Rungon väri - harmaa
Kosketintyyppi - naarasliitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918339537
Sähkönumero
1923156
Toimittajan tuotenumero
231-106/037-000
Tukkuerä
50
Liitäntätapa:
piirikortti / kaapeli
Koskettimien moduuliväli:
5 mm
Mitoitusvirta In:
16 A
Rungon väri:
harmaa
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Pistoliitinrivien määrä:
1
Liitosten moduuliväli:
5 mm
Liittimen/liitoksen kulma:
180° (vaaka)
Nimellisjännite:
320 V
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin kaapelin tyyppi:
pyöreä kaapeli
Rajapinnan materiaali:
tina
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojajohdin:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-60...85 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


