WAGO - Pistoliitin TOPJOB S - Pistoke/ryöstöliit.2002-sar25kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Pistoliitin TOPJOB S - Pistoke/ryöstöliit.2002-sar25kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - urosliitin

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918924849

Sähkönumero

1923145

Toimittajan tuotenumero

2002-511

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

urosliitin

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...4 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.25...2.5 mm²

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.75...2.5 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...4 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...2.5 mm²

Napojen lukumäärä ilman maadoitusnapaa:

1

Laajennettavissa:

kyllä

Pistoke/ryöstöliitin, riviliitin TOPJOB S 2002-sarja, HARMAA

WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan